Klíč kombinovaný s přesazením 12 mm, 24 mm

Č. pol.: 6033840
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6033840
EAN/GTIN 4010886603383
Číslo výrobcu 6033840
Číslo L L60160 1447

Popis

Popis:

Odolná konstrukce pro nejvyšší krouticí momenty
Chromvanadová ocel 31CrV3, chromovaná
Speciální velikosti na vyžádání
Volitelné příslušenství: Násuvná trubka č. 2 AR pro prodloužení ramene páky
S UD profilem pro šetrný přenos síly, od SW 65 12-hranná.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Těžký model pro nejvyšší krouticí momenty
  • průměr 1 [mm]: 18,3
  • Celková délka [mm]: 180 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 38,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 17,4 mm
  • Výška posunutí 1: 29 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24
  • 1000 V izolovaný: bez
  • 2 AR: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka