Násuvná trubka pro 2 A 24 - 30, 460 mm, d 19 mm

Č. pol.: 6048600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Nástrčná rúrka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6048600
EAN/GTIN 4010886604861
Číslo výrobcu 6048600
Číslo L L60160 1445

Popis

Popis:

Pro klíč s tažným kroužkem č. 2 A
Ideální pro prodloužení ramene páky a použití větší síly
Ocelová trubka, pochromovaná

Charakteristika:

  • pro šířku napříč plochami [mm]: 24-30
  • Celková délka [mm]: 460 mm
  • Vnitřní Ø: 19 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: pochromované
  • Použití/aplikace: Prodloužení ramene páky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka