SB 18 LTX-3 BL I Kovový akumulátorový příklepový šrouvovák

Č. pol.: 603183650
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 603183650
EAN/GTIN 4061792211681
Číslo výrobcu 603183650

Popis

Popis:

  • Akumulátorová třírychlostní příklepová vrtačka s maximálním výkonem, ideální pro náročné práce s kovem
  • Extrémně výkonné sklíčidlo s funkcí zpětného napínání proti prokluzu vrtáku a vysokým stupněm soustřednosti
  • Třetí nastavení rychlosti s vysokým točivým momentem (max. 4 000/min) pro rozšířený rozsah použití a ještě rychlejší postup vrtání, zejména do kovu
  • Funkce vrtání s příklepem pro vrtání do zdiva
  • Volitelný režim ″impuls″ pro odstraňování zatvrzelých šroubů a pro bodové vrtání na hladkých površích
  • Přesný doraz: elektronická regulace krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci
  • Ochrana proti přetížení: chrání motor před přehřátím
  • Elektronické bezpečnostní vypnutí: žádný zpětný ráz při neočekávaném zastavení vrtáku - pro vysokou bezpečnost uživatele
  • Integrované LED pracovní světlo s funkcí nočního osvětlení pro optimální jas v pracovní oblasti
  • S praktickým hákem na opasek a pouzdrem na bity, které lze upevnit na pravou nebo levou stranu
  • S metaBOX, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden systém akumulátorů: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www.cordless-alliance-systems.com

    Rozsah dodávky
  • Bezklíčové sklíčidlo Futuro Top, boční rukojeť, klíč C, 2 akumulátory Li-Power (18 V/5,2 Ah), nabíječka ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Charakteristika:

  • Nejistota K: 1.5 dB(A)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2 kg
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Hmotnost s akumulátorem: 3 kg
  • Vrtání do kovu: 3 m/s²
  • Hrubá hmotnost: 6.284 kg
  • Vrtání Ø zdiva: 16 mm
  • Vrták-Ø ocel: 16 mm
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Příklepové vrtání do betonu: 25 m/s²
  • Max. Krouticí moment měkký: 65 Nm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 68 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 98 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 109 dB(A)
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 130 Nm
  • Max. počet úderů: 38000 /min
  • Nastavitelný točivý moment: 1 - 18 Nm
  • Otáčky naprázdno: 0 - 450 / 0 - 2000 / 0 - 4000 /min
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1.5 - 13 mm
  • Kapacita akumulátoru: 2 x 5.2 Ah
  • Typ akumulátoru: Li-Power

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka