Akumulátor LiHD DS 18 V - 10,0 Ah

Č. pol.: 624991000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Akumulátor

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 624991000
EAN/GTIN 4061792195868
Číslo výrobcu 624991000
Číslo L L01760 5
Výrobca Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • LiHD akumulátory pro maximální výkon a extrémně dlouhé používání s minimálním vývojem teploty
  • Inteligentní řízení akumulátorů pro dlouhou životnost akumulátorů s 3letou zárukou
  • Patentovaná technologie nabíjení ″AIR COOLED″
  • Stálá elektronická kontrola jednotlivých článků (ESCP) během nabíjení, pro mimořádně dlouhou životnost
  • Procesorem řízené řízení nabíjení a vybíjení
  • Ukazatel kapacity pro trvalé sledování stavu naplnění
  • Dlouhá skladovací životnost prakticky bez samovybíjení
  • Baterie s držákem proti pádu jednoduché a bezpečné upevnění pomocí bezpečnostní přípojky pro baterie DS 628965000 (30 cm) nebo 628966000 (60 cm)
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento bateriový blok je kompatibilní se všemi 18V stroji a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

Charakteristika:

  • Kapacita baterie: 10 Ah
  • Energie: 180 Wh
  • Hmotnost: 1010 g
  • Napětí akumulátoru je 18 V.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka