BS 18 L Set Mobilní dílenská sada

Č. pol.: 602321710
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
Druh produktu Vŕtací skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602321710
EAN/GTIN 4061792249523
Číslo výrobcu 602321710

Popis

Prevedenie:

Akumulátorová vrtačka / šroubovák BS 18 L Sada se 74 dílnou pojízdnou dílnou; Plastový kufr; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Popis:

  • Spolehlivá, výkonná vrtačka pro všechny běžné vrtací a šroubovací práce
  • Mobilní dílna (74dílná sada): 5 vrtáků do dřeva (4/5/6/8/10 mm), 14 vrtáků HSS (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 šroubovacích bitů délky 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 šroubovacích bitů délky 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 šroubovacích bitů délky 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), držák bitů (60 mm), 8 nástrčných klíčů (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), dřevěný záhlubník (12,7 mm), středicí kolík (5x100 mm), řezací nůž se 2 náhradními břity, svinovací metr (3 m/10″), tužka (HB), poznámkový blok
  • Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek a depem bitů, lze upevnit vpravo nebo vlevo
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com
Rozsah dodávky:
Rychloupínací vrtací sklíčidlo, hák na řemen a depot bitů, 2 akumulátory Li-Power (18 V/2,0 Ah), nabíječka SC 30, plastový kufr, sada příslušenství.

Charakteristika:

  • Hladina akustického tlaku: 77 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 88 dB(A)
  • Nejistota měření K: 3 dB(A)
  • Propíchnutí kovem: 2,8 m/s²
  • Přesnost měření K: 1,5 m/s²
  • Typ baterie: Li-Power
  • Napětí baterie: 18 V
  • Kapacita baterie: 2 x 2 Ah
  • Maximální točivý moment, měkký: Moment: 25 Nm
  • Maximální krouticí moment, tvrdý: 50 Nm
  • Nastavitelný krouticí moment: 1,5 - 6 Nm
  • Bit pro ocel: 10 mm
  • Bit pro měkké dřevo: 20 mm
  • Otáčky bez zatížení: 0 - 450 / 0 - 1800 ot./min
  • Kapacita vrtáku: 1,5 - 13 mm
  • Hmotnost bez baterie: 1,3 kg
  • Hmotnost s baterií: 1,6 kg
  • Hmotnost brutto: 5,748 kg