BS 18 Quick akumulátorová vrtačka/šroubovák

Č. pol.: 602217840
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
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602217840
EAN/GTIN 4007430286819
Číslo výrobcu 602217840
Číslo L L01750 268

Popis

Popis:

  • Lehký kompaktní vrtací šroubovák s extrémně krátkou konstrukcí pro všestranné použití
  • Metabo Quick-System: Rychlá výměna držáku a vloženého nástroje pro flexibilní práci
  • Vřeteno se šestihrannou zásuvkou pro šroubovací bity pro práci bez vrtacího sklíčidla
  • Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracovního prostoru
  • S praktickým hákem na opasek, lze upevnit vpravo nebo vlevo bez použití nářadí
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značky CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Rychlovýměnné vrtací sklíčidlo, hák na řemen, metaBOX 145, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Šířka upnutí vrtacího sklíčidla: 1 - 10 mm
  • Vrták-Ø ocel: 10 mm
  • Ø vrtáku do měkkého dřeva: 20 mm
  • Nastavitelný točivý moment: 0.5 - 4.5 Nm
  • Hmotnost s akumulátorem: 1.4 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0.93 kg
  • Volnoběžné otáčky: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Maximální točivý moment Točivý moment hard: 48 Nm
  • Max. Krouticí moment měkký: 24 Nm
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Úroveň akustického tlaku: 70 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 81 dB(A)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka