ASA 30 H PC Univerzální vysavač

Č. pol.: 602088000
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
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 602088000
EAN/GTIN 4061792230804
Číslo výrobcu 602088000
Číslo L L01750 1151

Popis

Popis:

  • Kompaktní vysavač prachové třídy H s integrovaným čištěním filtru pro všestranné použití
  • Rychlé připojení metaBOXů s nářadím a příslušenstvím na vysavač pro snadnou změnu umístění
  • Kompaktní vysavač na kapaliny a suché pevné látky s obchodní registrací
  • Pro vysávání z elektrického nářadí a k úklidu stavenišť, dílen apod.
  • Síťová zásuvka pro elektrické nářadí pro využití automatického spuštění/vypnutí vysavače
  • PressClean: ruční čištění filtru pomocí silného proudu vzduchu aktivací spínače na odsávací jednotce během přestávek
  • Maximální ochrana uživatele: certifikováno podle normy EU pro prach třídy H
  • Zastavení sání při vysávání kapalin po dosažení maximální úrovně naplnění
  • Výstražný signál při nedostatku minimálního objemového průtoku pro ochranu uživatele
  • Automatický vlečný mechanismus pro úplné vyprázdnění sací hadice
  • Antistatická základní výbava zabraňuje vzniku statického náboje při použití vhodného příslušenství
  • Snadná přeprava díky držáku kabelu a hadice, jakož i pouzdru na trubky a hubice
  • Praktický box na příslušenství s odklápěcím víkem na drobné díly
  • Dodávané příslušenství vysavače s rychlosystémem pro rychlé dovybavení při používání
  • Rozsah dodávky
  • Antistatická sací hadice Quick (Ø 32 mm / 4 m), Spojovací pouzdro Quick Ø 28/35 mm, Spojovací pouzdro Quick Ø 40/45 mm, Adaptér rukojeti Quick Premium, 3 sací trubky (chromované), Speciální filtrační sáček pro třídu H, Štěrbinová hubice, Podlahová hubice (šířka 360 mm), Sací hubice (šířka 120 mm), Kartáčová hubice

Charakteristika:

  • Nejistota K: 2.5 dB(A)
  • Délka trubice: 4 mm
  • Délka kabelu: 8 m
  • Hmotnost: 10.8 kg
  • Hrubá hmotnost: 14.450 kg
  • Objem zásobníku: 30 l
  • Ø sací hadice: 32 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 78 dB(A)
  • Negativní tlak: 225 hPa (mbar)
  • Maximální příkon: 1200 W
  • Max. vzduchový výkon: 4200 l/min
  • Plocha filtru: 5000 m²

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.