• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Kartáč na čalounění Quick Ø 35 mm

Č. pol.: 635415000
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Tryska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635415000
EAN/GTIN 4061792237292
Číslo výrobcu 635415000
Číslo L L01760 9
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Lze použít univerzálně, např. jako sací kartáč, kartáč na nábytek nebo montážní kartáč v autě
  • Štětiny snadno odstraňují nečistoty z povrchu před jejich vysátím␍
  • Standardní výbava pro ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Charakteristika:

  • Připojení Ø, vnitřní: 35 cm
  • Typ: Kartáč na čalounění
  • prodejní jednotka: 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka