ASR 50 L SC univerzální vysavač

Č. pol.: 602034000
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 602034000
    EAN/GTIN 4007430241092
    Číslo výrobcu 602034000
    Číslo L L01750 129

    Popis

    Popis:

    • Mokro-suchý vysavač s komerčním schválením
    • Pro vysávání elektrického nářadí a úklid na stavbách, v dílnách apod.
    • Užitečná zásuvka pro elektrické nářadí k použití automatického vypínače vysavače
    • SelfClean: poloautomatické čištění filtru během přestávek v práci pro další použití
    • Ochrana uživatele: Certifikováno podle normy EU pro třídu prašnosti L
    • Automatické vypnutí při mokrém vysávání při dosažení maximální úrovně naplnění
    • Automatické vypnutí po skončení provozu pro úplné vyprázdnění sací hadice
    • Antistatické základní vybavení zabraňuje statickému nabíjení při použití vhodného příslušenství
    • Volitelný navíjecí kabel
    • Praktický sklad příslušenství a odkládací plocha
    • Systém pro skladování a přepravu: Spojení MetaLoc a vysavače s Metadepotem (příslušenství)

      Rozsah dodávky
    • Sací hadice (Ø 35 mm / 3,2 m), mezikus, 2 plastové sací trubky, 2 polyesterové filtrační kazety (třída M), filtrační sáček z rouna, štěrbinová hubice, univerzální hubice, pojezdová rukojeť.

    Charakteristika:

    • Maximální příkon: 1400 W
    • Objem zásobníku: 50 l
    • Plocha filtru: 8600 cm²
    • Hmotnost: 16 kg
    • Délka kabelu: 8 m
    • Max. vzduchový výkon: 4380 l/min
    • Ø sací hadice: 35 mm
    • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
    • Délka trubice: 3.2 m
    • Negativní tlak: 270 hPa (mbar)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka