AS 18 L PC akumulátorový vysavač

Č. pol.: 602021850
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
    Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 602021850
    EAN/GTIN 4007430321244
    Číslo výrobcu 602021850
    Číslo L L01750 740

    Popis

    Popis:

    • Lehký, kompaktní akumulátorový vysavač pro mobilní použití k vysávání a vysávání prachu a hoblin
    • Komerčně schválený akumulátorový vysavač, certifikovaný pro třídu prašnosti L
    • PressClean: Ruční čištění filtru silným proudem vzduchu při stisknutí spínače na vysavači během pracovních přestávek
    • S integrovanou funkcí foukání pro vyfukování, vysoušení a odsávání vzduchu
    • Ekorežim pro delší dobu provozu na jedno nabití baterie, režim boost pro maximální výkon
    • Velký rohový spínač pro snadné zapnutí/vypnutí i nohou
    • S natahovací hadicí pro pohodlnou manipulaci a maximální volnost pohybu při vysávání
    • Praktická depa pro druhý akumulátor, nabíječku, hubice a hadici
    • Kompaktní provedení MetaLoc pro stohování s kufry MetaLoc
    • Robustní kryt s gumovými chrániči na nášlapné ploše pro šetrné a neklouzavé parkování
    • Snadná přeprava pomocí ergonomického držadla nebo popruhu na přenášení
    • Mnoho značek, jeden bateriový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • Natahovací sací hadice (Ø 32 mm / 0,7-3,5 m), fleecový filtrační sáček, sací hubice (šířka 120 mm), štěrbinová hubice, popruh na přenášení, bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: 18 V
    • Typ akumulátoru: LiHD
    • Objem zásobníku: 7.5 l
    • Plocha filtru: 3600 cm²
    • Hmotnost s akumulátorem: 7.5 kg
    • Hmotnost bez akumulátoru: 6.9 kg
    • Max. vzduchový výkon: 2100 l/min
    • Nejistota K: 2.4 dB(A)
    • Ø sací hadice: 32 mm
    • Úroveň akustického tlaku: 72 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 84 dB(A)
    • Délka trubice: 3.5 m
    • Negativní tlak: 120 hPa (mbar)

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka