PENTA 24N478C055 IC908 Pětibřité břitové destičky pro zapichování a upichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Č. pol.: 6004935
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 6004935
    EAN/GTIN 7291075346916
    Číslo výrobcu 6004935
    Číslo L L24080 81

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,55 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 4,78 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.55 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 4.78 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka