PENTA 24N178C018 IC908 Pětibřité břitové destičky pro zapichování a upichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Č. pol.: 6004923
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6004923
EAN/GTIN 7291075346879
Číslo výrobcu 6004923
Číslo L L24080 76

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,18 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,78 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.18 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 1.78 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka