PENTA 24N318C020 IC908 Pětibřité břitové destičky pro zapichování a upichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Č. pol.: 6004787
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6004787
    EAN/GTIN 7291075346855
    Číslo výrobcu 6004787
    Číslo L L24080 246

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,2 mm, šířka řezu (CW) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek C
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.2 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 3.18 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.2 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka