PENTA 24-14-UN IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s plným profilem a utvářečem třísek pro vnější závity (UN, UNC,UNF, UNEF)

Č. pol.: 6004691
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6004691
EAN/GTIN 7291075322217
Číslo výrobcu 6004691
Číslo L L24080 205

Popis

Popis:

Děrovací/soustružnické břitové destičky, průměr vkružnici (IC) 24 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.23 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 24 mm
  • Pocet zubu 1
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60

Vhodné výrobky

Upínač