PENTA 24-1.5-ISO IC908 Přesně broušené pětibřité břitové destičky s plným profilem a utvařečem třísek pro vnější závitování

Č. pol.: 6004614
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6004614
EAN/GTIN 7291075322095
Číslo výrobcu 6004614
Číslo L L24080 188

Popis

Popis:

Závitové vložky, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.22 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.5 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.