PENTA 24L300Z06D IC1008 Břitové destičky s 5 břity pro oddělování trubek, malých a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6003621
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003621
EAN/GTIN 7291075220407
Číslo výrobcu 6003621
Číslo L L24080 139

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,4 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek Z
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.13 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 12.8 mm

Vhodné výrobky

Upínač