PENTA 34N230C020 IC908 Břitové destičky s pěti břity pro zapichování a upichování tvrdých obrobků, pro všeobecné i náročné aplikace.

Č. pol.: 6003603
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 6003603
EAN/GTIN 7291075289619
Číslo výrobcu 6003603
Číslo L L24080 122

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2.3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.14 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka