PCADR 34N-RE Zesílené adaptéry pro řezné destičky PENTACUT pro zapichování

Č. pol.: 2302507
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria PENTACUT
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302507
    EAN/GTIN 7291075326208
    Číslo výrobcu 2302507
    Číslo L L23920 824

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 1,5 mm, celková délka (OAL) 61,5 mm

    Charakteristika:

    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.5 mm
    • Celková délka (OAL) 61.5 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka