PENTA 34N200C100 IC908 Břitové destičky s pěti břity pro zapichování a upichování tvrdých obrobků, pro všeobecné i náročné aplikace.

Č. pol.: 6003601
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003601
EAN/GTIN 7291075289596
Číslo výrobcu 6003601
Číslo L L24080 123

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 1 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.