PENTA 24R100P15D IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování měkkých obrobků, tenkostěnných součástí a miniaturních dílů

Č. pol.: 6003383
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003383
EAN/GTIN 7291075331363
Číslo výrobcu 6003383
Číslo L L24080 98

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 12 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.03 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 7.2 mm

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.