PENTA 24R100P06D IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování měkkých obrobků, tenkostěnných součástí a miniaturních dílů

Č. pol.: 6003382
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6003382
    EAN/GTIN 7291075331356
    Číslo výrobcu 6003382
    Číslo L L24080 97

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,05 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek P
    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Pozitivní úhel cela (GAN) 12 Stupne
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.04 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 7.2 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka