PENTA 24N200Z020 IC908 Řezné 5 břité destičky pro zapichování a oddělování trubek, tenkostěnných součástí a malých průměrů

Č. pol.: 6003380
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6003380
    EAN/GTIN 7291075289466
    Číslo výrobcu 6003380
    Číslo L L24080 99

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu, max (CDX) 6,4 mm, šířka řezu (CW) 2 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek Z
    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 6.4 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 2 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka