PENTA 24N222J015 IC908 Řezné destičky s 5 břity pro zapichování a dělení měkkých materiálů obrobků, dělení trubek, malých a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6003121
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6003121
EAN/GTIN 7291075151343
Číslo výrobcu 6003121
Číslo L L24080 69

Popis

Popis:

Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,15 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 2,22 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek J
  • Polomer rohu (RE) 0.15 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 2.22 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.16 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač