PENTA 24N157J079 IC908 Pětibřité řezné destičky s plným poloměrem pro přesné zapichování měkkých materiálů

Č. pol.: 6003114
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6003114
    EAN/GTIN 7291075239164
    Číslo výrobcu 6003114
    Číslo L L24080 64

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,79 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm.

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
    • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.08 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka