PENTA 24N100J004 IC908 Řezné destičky s 5 břity pro zapichování a dělení měkkých materiálů obrobků, dělení trubek, malých a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6003106
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6003106
    EAN/GTIN 7291075151244
    Číslo výrobcu 6003106
    Číslo L L24080 3

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,04 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.04 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.07 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka