PENTA 24L100J15D IC1008 Břitové destičky s 5 břity pro oddělování trubek, malých a tenkostěnných součástí

Č. pol.: 6003096
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 6003096
    EAN/GTIN 7291075151596
    Číslo výrobcu 6003096
    Číslo L L24080 24

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,06 mm, hloubka řezu, max (CDX) 3,5 mm, šířka řezu (CW) 1 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.06 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 3.5 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.02 mm/rev
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 7 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka