DGN 5003UT IC908 Oboustranné řezné destičky pro zapichování a upichování Cr-Ni slitin, nízkolegovaných ocelí a houževnatých materiálů obrobků při nízkých posuvech

Č. pol.: 6003030
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6003030
    EAN/GTIN 7291075154191
    Číslo výrobcu 6003030
    Číslo L L23940 1695

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,3 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 19 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.3 mm
    • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Šírka rezu (CW) 5 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.18 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev
    • Celková délka (OAL) 19 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka