HGPAD 5R-T12 Adaptéry pro soustružení, drážkování a upichování

Č. pol.: 2550150
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2550150
EAN/GTIN 7291075166248
Číslo výrobcu 2550150
Číslo L L23920 1593

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 43,2 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.9 mm
  • Celková délka (OAL) 43.2 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka