GFR 5J - 6D IC328 GFL 2J - 6D IC20 Jednobřitá řezná destička pro upichování měkkých obrobků, trubkových materiálů, malých průměrů a tenkostěnných dílů

Č. pol.: 6002922
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6002922
    EAN/GTIN 7291075211504
    Číslo výrobcu 6002922
    Číslo L L23930 539

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 5,1 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek J
    • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 5.1 mm
    • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.15 mm/rev
    • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka