SGFH 32K-5 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Č. pol.: 2301207
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301207
EAN/GTIN 7291075069389
Číslo výrobcu 2301207
Číslo L L23920 1082

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 5,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,54 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.54 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 72 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka