GFN 5W IC30N Jednobřitá řezná destička s dvojitým utvařečem třísek pro upichování a drážkování oceli a nerezové oceli.

Č. pol.: 6001348
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Typ výrobku Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6001348
EAN/GTIN 7291075210644
Číslo výrobcu 6001348
Číslo L L23930 187

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,28 mm, šířka řezu (CW) 5,1 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek W
  • Polomer rohu (RE) 0.28 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 5.1 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.35 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.12 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka