PA 14,4-18 LED-USB napájecí adaptér pro baterie

Č. pol.: 600288000
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
    Druh produktu Adaptér

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 600288000
    EAN/GTIN 4007430273550
    Číslo výrobcu 600288000
    Číslo L L01750 1485

    Popis

    Popis:

    • Kompaktní multifunkční adaptér, který lze použít jako nabíjecí stanici, zdroj energie a svítidlo
    • Dva rychlé porty USB pro nabíjení a provoz zařízení USB (max. Nabíjecí proud 2 A)
    • 12voltová přípojka pro vyhřívací plášť Metabo
    • Světlo LED pro blízký dosah
    • Světelná kontrolka napájení signalizuje provoz; automatické vypnutí po sedmi hodinách
    • Bezpečné používání díky automatickému vypnutí v případě přehřátí nebo zkratu
    • Provoz se všemi akumulátorovými sadami Li-Power a LiHD s posuvným sedadlem s napětím 14,4 a 18 V
    • Mnoho značek, jeden akumulátorový systém: Tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Rozsah dodávky
    • bez akumulátoru, bez nabíječky.

    Charakteristika:

    • Napětí akumulátoru: / 14.4 - 18 V

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka