GSFN 4.8J IC908 Řezné destičky SELF-GRIP pro kotoučové frézy

Č. pol.: 6002844
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 6002844
    EAN/GTIN 7291075030495
    Číslo výrobcu 6002844
    Číslo L L24110 46

    Popis

    Popis:

    Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,25 mm, šířka řezu (CW) 4,78 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
    • Šírka rezu (CW) 4.78 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka