GFL 3 - 8D IC354 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Č. pol.: 6002593
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6002593
EAN/GTIN 7291075055573
Číslo výrobcu 6002593
Číslo L L23930 368

Popis

Popis:

Dělící destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.05 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač