SGTFR 2020-3D 45 Zesílená planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování.

Č. pol.: 2301224
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria SELF-GRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301224
EAN/GTIN 7291075071436
Číslo výrobcu 2301224
Číslo L L23920 1139

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 23 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 45 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SELF-GRIP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka