GFR 4.8 - 4D IC20 Samosvorné břitové destičky pro upichování s pevným dorazem, pro snížení otřepů

Č. pol.: 6000499
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6000499
EAN/GTIN 7291075055443
Číslo výrobcu 6000499
Číslo L L23930 173

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,28 mm, šířka řezu (CW) 4,8 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.28 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4.8 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka