Diamantový komoda s upínaním MK0 1,5

Č. pol.: 599710 1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť diamantu Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ zarovnávania jednozrnné
Skratka pre brúsivo D
⌀ hlavy D2 14 mm
Celková dĺžka L 42 mm
Hmotnosť diamantu 1,5 kt
pre rozmery brúsnych diskov ⌀400×100 − ⌀800×50 mm
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599710 1,5
EAN/GTIN 9003174684978
Číslo výrobcu 468497

Popis

Prevedenie:

Štandardný orovnávač brúsnych kotúčov pre všetky stroje s vhodným uchytením. Orovnávače sú dimenzované ako jednorazové nástroje, ktoré sa úplne obnovia po prekročení hranice opotrebovania. (Presunutie v objímkach nie je možné.)
S miestom na kľúč pre ľahkú demontáž.
Na rovné, mierne konkávne a konvexné profily brúsnych kotúcov na vonkajšie valcové, ploché, vnútorné valcové a bezhrotové brúsenie. Je nevyhnutné zabezpecit vhodnú montážnu polohu (sklon 3° až 15° k stredu brúsneho kotúca pre oba smery osi). Ked chcete dosiahnut rovnomerné opotrebenie, v pravidelných intervaloch otácajte orovnávac v držiaku o 90°.

Použitie:

Na presné orovnávanie a prebrúsenie brúsnych kotúčov na (obnovu) vytvorenie definovaného stavu brúsnych nástrojov (obvodová hádzavosť a rovinnosť, profil brúsnych kotúčov, povrchová štruktúra, brúsenie). Zabezpečenie výroby jednotlivých kusov a malých sérií, dostatočného chladiaceho mazania. Podmienky krátkeho upínania (voľná dĺžka < 2×D) zabránia problémom s vibráciami.
Na rovné, mierne konkávne a konvexné profily brúsnych kotúcov na vonkajšie valcové, ploché, vnútorné valcové a bezhrotové brúsenie. Je nevyhnutné zabezpecit vhodnú montážnu polohu (sklon 3° až 15° k stredu brúsneho kotúca pre oba smery osi). Ked chcete dosiahnut rovnomerné opotrebenie, v pravidelných intervaloch otácajte orovnávac v držiaku o 90°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka