Diamantový komoda s upínaním MK0 0,4

Č. pol.: 599710 0,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hmotnosť diamantu Cena za kus vrát. DPH
  • Skratka pre brúsivo: D

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Typ zarovnávania jednozrnné
    Skratka pre brúsivo D
    ⌀ hlavy D2 9,3 mm
    Celková dĺžka L 31,5 mm
    Hmotnosť diamantu 0,4 kt
    pre rozmery brúsnych diskov ⌀125×30 − ⌀250×15 mm
    Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 599710 0,4
    EAN/GTIN 9003172494562
    Číslo výrobcu 249456

    Popis

    Prevedenie:

    Štandardný orovnávač brúsnych kotúčov pre všetky stroje s vhodným uchytením. Orovnávače sú dimenzované ako jednorazové nástroje, ktoré sa úplne obnovia po prekročení hranice opotrebovania. (Presunutie v objímkach nie je možné.)
    S miestom na kľúč pre ľahkú demontáž.
    Jednorazový jednozrnný diamantový orovnávac.

    Použitie:

    Na presné orovnávanie a prebrúsenie brúsnych kotúčov na (obnovu) vytvorenie definovaného stavu brúsnych nástrojov (obvodová hádzavosť a rovinnosť, profil brúsnych kotúčov, povrchová štruktúra, brúsenie). Zabezpečenie výroby jednotlivých kusov a malých sérií, dostatočného chladiaceho mazania. Podmienky krátkeho upínania (voľná dĺžka < 2×D) zabránia problémom s vibráciami.
    Jednorazový jednozrnný diamantový orovnávac.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka