Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) NK60

Č. pol.: 596310 NK60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Stojanová brúska
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Stojanová brúska
    Brusivo normálny korund sivomodrý
    Skratka pre brúsivo A
    Zrnitosť 60
    Stupeň jemnosti stredný
    Špecifikácia normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M
    Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Tvar 1
    ⌀ kotúčov D 175 mm
    Šírka kotúča T 25 mm
    ⌀ otvora H 32 mm
    maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
    Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 596310 NK60
    EAN/GTIN 9003170029629
    Číslo výrobcu 2962

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    Oceľ < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, sklolaminát
     
    Kameň
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokokvalitné brúsne kotúce s dlhou životnostou s keramickou väzbou. Vysoká presnost sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlost 40 m/s. Univerzálne použitie na dvojitých brúskach na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

    Použitie:

    Na konštrukcné ocele, nízkolegované ocele a sivú liatinu.

    Specifikace:

    Normálny korund sivomodrý, stupen tvrdosti M.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

    Poznámka:

    Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka