Súprava redukčných krúžkov, pre normálny otvor brúsneho kotúča: 32mm

Č. pol.: 596000 32
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
350 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre normálny otvor brúsneho kotúča Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre normálny otvor brúsneho kotúča 32 mm
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 25 mm; 20 mm; 16 mm
Druh produktu Redukčný krúžok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 596000 32
EAN/GTIN 2050001890214
Číslo výrobcu 111434

Popis

Prevedenie:

Na redukovanie ⌀ otvorov kotúčov na stojanové brúsky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka