{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Stojanová brúska | |
Brusivo | karbid kremíka zelený | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 80 | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
Špecifikácia | karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti J | |
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Tvar | 1 | |
⌀ kotúčov D | 150 mm | |
Šírka kotúča T | 20 mm | |
⌀ otvora H | 32 mm | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Kotúč stojanovej brúsky |
Číslo položky | 596200 SC80 | |
EAN/GTIN | 9003171236330 | |
Číslo výrobcu | 123633 |