{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4 / 6 | |
Priemer | 67 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 130 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 65 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 195 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589050 67 | |
EAN/GTIN | 4045197221056 | |
Číslo výrobcu | 589050 67 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 67mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
13,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
393 kus/y s okamžitým dodaním
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 195 min-1 | 195 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 65 min-1 | 65 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 130 min-1 | 130 min-1 |
Zubov na palec | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 67 mm | 67 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |