{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 4 / 6 | |
Priemer | 51 mm | |
odporúčané otáčky Oceľ | 170 min-1 | |
odporúčané otáčky INOX | 85 min-1 | |
odporúčané otáčky Hliník | 255 min-1 | |
Druh produktu | Dierovacia píla |
Číslo položky | 589050 51 | |
EAN/GTIN | 4045197221032 | |
Číslo výrobcu | 589050 51 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Bimetálová dierových píla, Priemer: 51mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
223 kus/y s okamžitým dodaním
9,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 232 kus/y s okamžitým dodaním
16,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
odporúčané otáčky Hliník | 255 min-1 | 255 min-1 |
odporúčané otáčky INOX | 85 min-1 | 85 min-1 |
odporúčané otáčky Oceľ | 170 min-1 | 170 min-1 |
Zubov na palec | 4 / 6 | 4 / 6 |
Priemer | 51 mm | 51 mm |
Druh produktu | Dierovacia píla | Dierovacia píla |