Súprava listov pre priamočiare píly T321BF

Č. pol.: 588500 T321BF
Nastavte cenu 5 ks (3,70 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 2,5-6
  • Kovový profil (otvorený): <65
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly BiM
Členenie zubov 2,0 mm
Dĺžka listu 132 mm
Označenie T321BF
Zhoda _T321BF
optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 2,5-6 mm
Kovový profil (otvorený) <65 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588500 T321BF
EAN/GTIN 3165140597012
Číslo výrobcu 2608636707

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na kov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Speed for Metal − vyššia životnosť a rýchlosť rezania do kovu vďaka zúženému pílovému listu, zníženej hrúbke a optimalizovanej geometrii ozubenia (striedavo pevný a agresívny zub).

Rozsah dodávky:

Speed for Metal - vyššia životnost a rýchlost rezania do kovu vdaka zúženému pílovému listu, zníženej hrúbke a optimalizovanej geometrii ozubenia (striedavo pevný a agresívny zub).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka