Súprava listov pre priamočiare píly T123X

Č. pol.: 588500 T123X
Nastavte cenu 5 ks (3,40 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Ocel
  • Hrúbka plechu (plný plech): 1,5-10
  • Kovový profil (uzavretý): <30
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HSS
Členenie zubov 1,2−2,6 mm
Dĺžka listu 100 mm
Označenie T123X
Zhoda _T123X
optimalizované pre materiál Ocel
Hrúbka plechu (plný plech) 1,5-10 mm
Kovový profil (uzavretý) <30 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588500 T123X
EAN/GTIN 3165140128056
Číslo výrobcu 2608638473

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na kov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Progresívne ozubenie kombinuje lahké narezávanie (bez chvenia na tenkých plechoch) a vysoký výkon obrábania.

Rozsah dodávky:

5-dielne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka