Súprava listov pre priamočiare píly T244D

Č. pol.: 588420 T244D
Nastavte cenu 5 ks (1,46 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Drevo
  • Hrúbka dosky (drevo mäkké): 5-50
  • Druh rezu: oblúkový rez rýchly (hrubý); ponorný rez

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Členenie zubov 4 − 5,2 mm
Dĺžka listu 100 mm
Označenie T244D
Zhoda _T244D
optimalizované pre materiál Drevo
Hrúbka dosky (drevo mäkké) 5-50 mm
Druh rezu oblúkový rez rýchly (hrubý); ponorný rez
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588420 T244D
EAN/GTIN 4045197726704
Číslo výrobcu 588420 T244D

Popis

Prevedenie:

Listy priamočiarej píly s brúsenými ostrými zubami na presné rezanie do dreva. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Progresívne ozubenie kombinuje lahké narezávanie a rýchly postup prác.

Rozsah dodávky:

5-dielne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka