Súprava listov pre priamočiare píly T101AO

Č. pol.: 588420 T101AO
Nastavte cenu 5 ks (1,27 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Drevo
  • Hrúbka dosky (drevo s povrchovou úpravou): 1,5-15
  • Druh rezu: oblúkový rez jemný; rez bez vytrhávania na obidvoch stranách

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Členenie zubov 1,4 mm
Dĺžka listu 83 mm
Označenie T101AO
Zhoda _T101AO
optimalizované pre materiál Drevo
Hrúbka dosky (drevo s povrchovou úpravou) 1,5-15 mm
Druh rezu oblúkový rez jemný; rez bez vytrhávania na obidvoch stranách
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588420 T101AO
EAN/GTIN 4045197726803
Číslo výrobcu 588420 T101AO

Popis

Prevedenie:

Listy priamočiarej píly s brúsenými ostrými zubami na presné rezanie do dreva. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Úzky pílový list so zašpicateným ozubením. Ideálny na vyrezávanie obrysov na doskách s obojstrannou lamináciou.

Rozsah dodávky:

Úzky pílový list so zašpicateným ozubením. Ideálny na vyrezávanie obrysov na doskách s obojstrannou lamináciou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka