{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
⌀ kotúča D | 400 mm | |
⌀ otvora | 30 mm | |
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | |
vhodné pre materiál | Drevo | |
Počet zubov | 60 | |
Šírka rezu B | 3,5 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 584035 400 | |
EAN/GTIN | 4045197220806 | |
Číslo výrobcu | 584035 400 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby stredný 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
70,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
78,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
126,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
151,73 €
104,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubov | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ kotúča D | 400 mm | 216 mm | 250 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ otvora | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Šírka rezu B | 3,5 mm | 2,8 mm | 3,2 mm | 2,4 mm | 2,2 mm |
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/10/60 a 2/11/63 a 2/12/64 a 2/7/42 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |