{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezný materiál | HM | |
⌀ kotúča D | 216 mm | |
⌀ otvora | 30 mm | |
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica | 2/7/42 mm | |
vhodné pre materiál | Drevo | |
Počet zubov | 48 | |
Šírka rezu B | 2,8 mm | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 584035 216 | |
EAN/GTIN | 4045197220752 | |
Číslo výrobcu | 584035 216 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby stredný 216
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
63,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
83,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
86,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
88,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
83,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet zubov | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
⌀ kotúča D | 216 mm | 300 mm | 315 mm | 300 mm | 190 mm |
⌀ otvora | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Šírka rezu B | 2,8 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica | 2/7/42 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 a 2/9/46 a 2/10/60 mm | 2/7/42 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |