Uťahovacia skrutka s vnútorným chladením 32

Č. pol.: 575096 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ tŕňa 32 mm
Závit M M16
⌀ hlavy 56 mm
Hrúbka hlavy K 9,5 mm
Rozmer cez steny 8 mm
odporúčaný uťahovací moment 30 Nm
Druh produktu Uťahovacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 575096 32
EAN/GTIN 4062406057084

Popis

Prevedenie:

Uťahovacia skrutka (pozinkovaná) s vnútorným šesťhranom. S otvormi na chladiaci prostriedok.

Použitie:

Na upínač okrúhlych a tanierových kief GARANT. Dbajte na krútiaci moment.